CINTA VINILO 471 33 MT X 50 MM 0,14 MM VERDE

3M™ Cinta de Vinilo 471

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000028855
Rubix:798916949000
fabricante:7000028855
EAN:00021200043130
brand logo
video-play-icon.png

Resumen técnico

Anchura50 mm
Longitud33 m
Materialgoma (adhesivo), vinilo (soporte)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA VINILO 471 33 MT X 50 MM 0,14 MM VERDE


La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.
La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

Cualidades


• Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
• El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
• Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
• Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza
• Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)

Aplicaciones

Enmascarado de preparación de pintura

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje323,583 g
Anchura50 mm
Longitud33 m
Materialgoma (adhesivo), vinilo (soporte)
Grosor0.14 mm
Colorverde
49,61 € Sin IVA
/ unidad
60,03 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Anchura

Longitud

Material

Grosor

Color