CINTA PAPEL DOBLE CARA 410M 33MT X 50MM 0,15 MM NATURAL

3M™ Cinta de papel de doble cara 410M

Ver información técnica

Referencias

3M:410M50
Rubix:799222226000
fabricante:7000049275
EAN:50051115316512
brand logo

Resumen técnico

Anchura51 mm
Longitud33 m
Materialcaucho natural (adhesivo), papel (soporte), papel kraft densificado a cuadros verdes (revestimiento)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA PAPEL DOBLE CARA 410M 33MT X 50MM 0,15 MM NATURAL


Consiga una buena adhesión inicial a diversas superficies con la cinta de papel de doble cara 410M de 3M™. La nuestra es una cinta de papel de doble cara que incorpora adhesivo de caucho 850 sobre un liner de papel a cuadros verde kraft densificado. Al aplicarla, esta cinta aumenta la resistencia y la estabilidad.
Nuestra cinta se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, tales como el empalme y el inicio de bobinas de papel, láminas, films y tejidos. Puede montar planchas de impresión de caucho o fotopolímero y, aplicando una presión firme, mejorar el contacto del adhesivo y la resistencia de la unión.
La cinta de papel de doble cara 410M de 3M™ es una cinta de papel de doble cara de 127 µm que incorpora adhesivo de caucho 850 y un liner de papel kraft verde a cuadros densificado n.º 54 de 75 µm.

Cualidades

Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia Adhesivo acrílico modificado blanco de 1,1 mm con núcleo de espuma acrílica conformable para unir elementos de baja energía superficial sin necesidad de imprimación Puede reemplazar sistemas de sujeción mecánica (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la necesidad de perforar, desbastar, acabar, atornillar, soldar y limpiar La alta absorción de tensión dinámica reduce la vibración y la tensión por impacto Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera

Aplicaciones

Cinta de doble cara de caucho natural de 127 µm adecuada para utilizar en inicios de bobinas y ribeteos de bordes de papeles, films y láminas.|| Cinta de doble cara de caucho natural de 127 µm adecuada para utilizar en inicios de bobinas y ribeteos de bordes de papeles, films y láminas.;Obtenga una buena adhesión inicial a diversas superficies.|| Obtenga una buena adhesión inicial a diversas superficies.;Aumenta la resistencia y la estabilidad cuando se aplica.|| Aumenta la resistencia y la estabilidad cuando se aplica.;Ofrece una buena adhesión inicial a diversas superficies. Para aplicaciones en interior y a temperatura ambiente.|| Ofrece una buena adhesión inicial a diversas superficies. Para aplicaciones en interior y a temperatura ambiente.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje437,167 g
Anchura51 mm
Longitud33 m
Materialcaucho natural (adhesivo), papel (soporte), papel kraft densificado a cuadros verdes (revestimiento)
Grosor0.15 mm
Colornaturalmente
Tipo de cintacinta de doble cara
62,25 € Sin IVA
/ unidad
75,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura