CAJA 20 U. MASCARILLA 2385 SMART FFP1 NR D C/VALVULA

Mascarilla

Ver información técnica

Referencias

Moldex:238501
Rubix:798430983000
fabricante:238501
EAN:4019444004631
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : CAJA 20 U. MASCARILLA 2385 SMART FFP1 NR D C/VALVULA


Esta versión FFP1 NR D de las mascarillas FFP Smart Moldex ofrece una protección contra el polvo no tóxico, los humos y las nieblas (aerosoles agua/aceite), al tiempo que proporciona una ergonomía cuidada. Su estructura DuraMesh® preserva la forma de la mascarilla, mientras que los distintos elementos internos mejoran la sujeción y la comodidad.

Características:
Esta mascarilla FFP Smart Moldex protege contra las partículas gracias a un filtro de alto rendimiento y a un diseño interno ActivForm® que facilita el ajuste de la mascarilla al rostro. La estructura DuraMesh® mantiene la geometría de la mascarilla. Una capa interior suave de material no tejido mejora el contacto con la piel. El sello nasal de espuma blanda estabiliza el apoyo en la zona de la nariz sin necesitar una pinza nasal metálica. La cinta tejida, suave y elástica se desliza para permitir un ajuste preciso y repartir cómodamente la presión sobre el rostro. Un clip de sujeción permite poner y quitar fácilmente la mascarilla. La válvula Ventex® reduce la acumulación de calor y humedad en el interior de la mascarilla.

Especificaciones:
• Nivel de protección: FFP1 NR D
• Referencia: 238501
• Válvula Ventex®
• Blanco

Normas:
• Conforme a la norma EN 149+A1, que define los requisitos de rendimiento, filtración y ensayos para medias máscaras filtrantes contra partículas
• Conforme al Reglamento (UE) 2016/425, que regula la puesta en el mercado de los equipos de protección individual en la Unión Europea

Cualidades

• Adaptación de la mascarilla gracias al diseño 3D ActivForm®, que mejora la sujeción en el rostro
• Reducción del calor y la humedad en el interior de la mascarilla con la válvula Ventex®
• Mayor confort cutáneo gracias a la capa interior de material no tejido suave
• Estabilidad de la forma asegurada por la estructura DuraMesh®
• Ajuste facilitado por la cinta deslizante y el clip de sujeción

Aplicaciones

Esta mascarilla FFP1 NR D con válvula Ventex® es adecuada para ambientes donde se requiere protección contra partículas no tóxicas y polvo no fibroso. Se utiliza en contextos como mantenimiento habitual, talleres de fabricación, manipulación de materiales secos u operaciones de clasificación y envasado.

Información técnica


Atributos
Claseffp1
Válvulasi
Colorblanco
52,46 Sin IVA
/ unidad
63,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días