839959 CAJA DE 20 MASCARILLAS MOLDEADAS G-AIR PLUS FFP1
Mascarillas moldeadas g-air plus
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6822375
GISS:839959
Rubix:798658718000
EAN:3660338056154
Documentos
Detalles de producto : 839959 CAJA DE 20 MASCARILLAS MOLDEADAS G-AIR PLUS FFP1
Semimáscaras respiratorias filtrantes. De un solo uso. Preformadas.
Elástico de ajuste sin látex y sin grapas para evitar irritaciones cutáneas. La longitud del elástico se puede ajustar fácilmente y permite dejar la máscara colgada del cuello cuando no se usa.
APLICACIONES
Cementeras, carpintería, ebanistería, edificación y obras públicas, limpieza industrial, mantenimiento
industrial, metalurgia, soldadura, tratamiento de residuos...
En función de la clase de protección, protegen, entre otros, contra el carbonato de calcio, el cemento, la celulosa, el azufre, el algodón, la harina, el carbón, los metales ferrosos, los aceites vegetales, la madera, los metales no ferrosos como el cobre, el cromo, el aluminio (FFP2 y FFP3).
VENTAJAS
La capa interior de la mascarilla tiene un tacto único y cómodo. Todas las máscaras cumplen los requisitos de la prueba de obstrucción de la dolomita (símbolo "D"). Norma: EN149: 2001
Elástico de ajuste sin látex y sin grapas para evitar irritaciones cutáneas. La longitud del elástico se puede ajustar fácilmente y permite dejar la máscara colgada del cuello cuando no se usa.
APLICACIONES
Cementeras, carpintería, ebanistería, edificación y obras públicas, limpieza industrial, mantenimiento
industrial, metalurgia, soldadura, tratamiento de residuos...
En función de la clase de protección, protegen, entre otros, contra el carbonato de calcio, el cemento, la celulosa, el azufre, el algodón, la harina, el carbón, los metales ferrosos, los aceites vegetales, la madera, los metales no ferrosos como el cobre, el cromo, el aluminio (FFP2 y FFP3).
VENTAJAS
La capa interior de la mascarilla tiene un tacto único y cómodo. Todas las máscaras cumplen los requisitos de la prueba de obstrucción de la dolomita (símbolo "D"). Norma: EN149: 2001
Cualidades
La forma única de la mascarilla preformada permite utilizarla sin necesidad de colocarse la pinza nasal para mayor comodidad y fiabilidad (impermeabilización)
Aplicaciones
• Cement works, carpentry, cabinet making, BTP, industrial cleaning, maintenance welding, wasteprocessing, etc
• Depending upon the class of protection, namely protecting against calcium carbonate, cement,cellulose, sulphur, cotton, flour, coal, ferrous metals, vegetable oils, wood,
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp1 |
|---|---|
| Válvula | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,40 € Sin IVA
/ unidad
34,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días