Referencias
3M:7100134313
Rubix:798812488000

Detalles de producto : 9322+GEN3 MASCARILLA FFP2
Obtenga protección respiratoria FFP2 y FFP3 cómoda y fiable en entornos de trabajo peligrosos, con 3M™ Aura™ Mascarilla desechable serie 9300+Gen3. Esta es la tercera generación de la mascarilla para partículas de plegado plano más vendida, 3M Aura, que incorpora el diseño plegable original de 3 paneles. Nuestra gama de mascarillas para partículas está fabricada con el filtro de material de electretos avanzado (AEM) de 3M, un material de alto rendimiento diseñado para facilitar la respiración sin obstaculizar. La gama incluye la válvula 3M™ Cool Flow™ Comfort, que se abre más fácilmente y durante más tiempo que la válvula 3M™ Cool Flow™ original. Las innovadoras lengüetas en los paneles superior e inferior facilitan el uso, la retirada o el ajuste (especialmente en combinación con la nueva característica de agarre en los modelos con válvula). Las bandas trenzadas codificadas por colores ayudan a mejorar la durabilidad y permiten identificar rápidamente el nivel de protección ofrecido: azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50). La suave espuma para la nariz es confortable para la piel y el panel superior moldeado en relieve ayuda a reducir el empañamiento de las gafas y combina con los productos 3M Eyewear. Un clip nasal integrado ayuda a lograr un ajuste cómodo para una amplia variedad de formas de cara.
3M™ Aura™ Mascarilla para partículas serie 9300+Gen3 es la tercera generación de la popular mascarilla plegable 3M™ Aura™.
Cualidades
El original diseño plegable de tres paneles se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara
La nueva válvula de confort 3M™ Cool Flow™ permite que escape un mayor porcentaje de aire caliente exhalado, lo que ayuda a aumentar su comodidad. (en comparación con el modelo equivalente 3M™ Aura™ 9300+)
El material de electretos avanzado de 3M (filtro) ayuda a respirar más fácilmente
Las innovadoras pestañas en los paneles superior e inferior simplifican la colocación y el ajuste
Fácil de guardar con diseño plegable y envoltorio individual
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp2 |
|---|---|
| Válvula | si |
| Tipo | plegable |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,92 € Sin IVA
/ unidad
4,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días