Referencias
Dermik:MB25L
Rubix:798859652000

Documentos
Detalles de producto : MASCARILLA MB25L FFP2 NR
Descripción
Mascarilla tipo FFP2 NR.Se compone de 5 capas, filamento tejido no tejido, grosor flexible y moderado, absorción de partículas, doble capa de filtro melt-blown.Sistema de ajuste a la nariz mediante pieza metálica integrada para mejor sellado entre la zona nasal y la mascarilla.Diseño ergonómico, confortable y sin olor.Cintas a la cabeza para mayor ajuste y estanqueidad.Eficacia de filtración = 94%.Certificado por Aitex
La media máscara filtrante de protección contra partículas es un equipo de protección respiratoria completo y está destinada a proteger al usuario contra el efecto nocivo de la contaminación del aire en forma de partículas sólidas y/o líquidas que forman aerosoles (polvo, humo y niebla).La media máscara filtrante de protección contra partículas no elimina la exposición a otros contaminantes, su mal uso puede provocar enfermedades o incluso la muerte.
Usos: Entornos donde las partículas nocivas se puedan encontrar en el aire.
Mascarilla tipo FFP2 NR.Se compone de 5 capas, filamento tejido no tejido, grosor flexible y moderado, absorción de partículas, doble capa de filtro melt-blown.
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp2 |
|---|---|
| Válvula | no |
| Tipo | plegable |
| Color | blanco |
| Embalaje | 1 piece bag;25 bag box;40 box carton |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € Sin IVA
/ 25 unidades
10,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
