MASCARILLA 3505 AIR FFP3 NR C/VALVULA
MOLDEX 3505 AIR VALVED MASCARILLAS DESECHABLES FFP3 NR D PEQUEÑA CAJA DE 5
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Moldex:350501
Rubix:798581230000
fabricante:350501
EAN:4019444001609



Documentos
Detalles de producto : MASCARILLA 3505 AIR FFP3 NR C/VALVULA
Las mascarillas Air Plus FFP ofrecen un sellado facial completo de TPE con forma anatómica, similar al de una media mascarilla. Esto garantiza un ajuste más cómodo y seguro. La tecnología de filtrado Moldex AirWave®pleated permite una gran superficie de filtrado dentro de las mascarillas FFP de la serie Air. Esto garantiza una baja resistencia a la respiración para facilitar la respiración. Una capa interior de vellón agradable a la piel y una cinta tejida ajustable garantizan una comodidad adicional para el usuario. El diseño flexible ActivForm® 3D se adapta automáticamente a la forma de la cara del usuario y a sus movimientos faciales. Como resultado, nuestras mascarillas Air Plus FFP son fáciles de llevar y se adaptan de forma segura y cómoda a la piel en todo momento, sin necesidad de pinza nasal. La estructura DuraMesh® conserva la forma de la mascarilla incluso en las condiciones más duras.
Cualidades
- Robusta mascarilla FFP con sellado facial completo para un ajuste seguro y cómodo
- El sellado de TPE es suave con la piel
- Filtro AirWave® - filtro plisado de larga duración para una resistencia a la respiración notablemente reducida
- DuraMesh® - estructura fuerte y duradera, mantiene la forma de la mascarilla
- ActivForm® - La mascarilla se adapta a la forma de la cara del usuario
- Válvula Ventex® - Abertura extragrande para reducir el calor y la humedad en el interior de la mascarilla
- Correa de lazo de longitud ajustable - Permite un ajuste de precisión para un ajuste seguro y cómodo
- Protección FFP3 contra polvos, humos, nieblas y aerosoles nocivos y tóxicos. 20 x WEL
- El sellado de TPE es suave con la piel
- Filtro AirWave® - filtro plisado de larga duración para una resistencia a la respiración notablemente reducida
- DuraMesh® - estructura fuerte y duradera, mantiene la forma de la mascarilla
- ActivForm® - La mascarilla se adapta a la forma de la cara del usuario
- Válvula Ventex® - Abertura extragrande para reducir el calor y la humedad en el interior de la mascarilla
- Correa de lazo de longitud ajustable - Permite un ajuste de precisión para un ajuste seguro y cómodo
- Protección FFP3 contra polvos, humos, nieblas y aerosoles nocivos y tóxicos. 20 x WEL
Aplicaciones
Trabajo con polvos, humos y aerosoles nocivos y cancerígenos, incluidas maderas duras.
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp3 |
|---|---|
| Válvula | si |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,22 € Sin IVA
/ unidad
9,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días