8835+ P3SL RESPIRATOR M/L

3M™ Mascarillas para partículas serie 8000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:8835+
Rubix:798227054000
fabricante:7100081542
EAN:04054596076846
brand logo

Resumen técnico

Claseffp3
Válvulasi
Tipono plegable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8835+ P3SL RESPIRATOR M/L


Mascarilla desechable 8835+ (FFP3)
Ofrece una protección respiratoria cómoda y eficaz contra polvo y nieblas. Con válvula de exhalación para mayor confort.
3M™ Mascarilla para partículas serie 8000 es nuestra gama de mascarillas en forma de cazoleta, con un diseño ligero de dos correas. Proporcionan protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3, con forma convexa, espuma para la nariz y clip nasal ajustable que ayuda a lograr un ajuste cómodo en una amplia variedad de tamaños de cara.

Cualidades

Anillo de junta interior blanda: Mejora el sellado facial y la sensación de confort El anillo de sellado puede limpiarse asépticamente para mejorar la higiene del usuario si se va a utilizar durante más de un turno (Limpiador de sello facial 3M™ 105). Diseño de copa y carcasa robusto: El diseño robusto y resistente ofrece la posibilidad de utilización durante varios turnos y una mayor sensación de seguridad Material de filtración de alto rendimiento: Consigue un filtrado eficaz con escasa resistencia a la respiración para alcanzar unos resultados de alta calidad Correas con código de colores: Nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con códigos de colores 3M™ Válvula Cool Flow™ La válvula Cool Flow disminuye la acumulación de calor para proporcionar a los trabajadores una protección confortable, incluso en ambientes cálidos o húmedos

Aplicaciones

Protection against fine dust, mist and metal fumes

Información técnica


Atributos
Claseffp3
Válvulasi
Tipono plegable
Colorblanco
Embalajebox of 5 masks; carton of 50 (10 boxes of 5).
Materialfilter / inner shell: polypropylene / polyester; face seal: thermoplastic elastomer (tpe); exhalation valve (3m cool flow): polypropylene / polyisoprene; straps: cotton / polyisoprene / polypropylene; tension-adjustable buckles: polypropylene.
10,76 € Sin IVA
/ unidad
13,02 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h