Detalles de producto : MASCARILLA 9926 FFP2 NR D CON VALVULA
Diseño de copa y carcasa robusto: Se adapta bien a rostros de diferentes formas y tamaños, mantiene adecuadamente la forma durante el uso y es resistente a la deformación. 3M™ Válvula Cool Flow™ La válvula Cool Flow disminuye la acumulación de calor para proporcionar a los trabajadores una protección confortable, incluso en ambientes cálidos o húmedos. Correas con código de colores: Nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con códigos de colores. FFP2 - Protección fiable y eficaz contra gas ozono y proporciona alivio frente a niveles molestos de gas ácido (por debajo del valor umbral límite, TLV). Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M. Las bandas trenzadas están coloreadas para una fácil identificación: azul para FFP2. Diseño cómodo, liviano y separado del rostro. Gracias a su forma convexa, el clip nasal y su diseño de dos tiras, se adapta a la perfección a una amplia variedad de tamaños de caras.
Las 3M™ Mascarillas para partículas especiales ofrecen protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3 ligera y cómoda contra vapores orgánicos, gases ácidos, ozono, fluoruro de hidrógeno y olores desagradables. Nuestras mascarillas tienen una capa de carbón activado que ofrece alivio contra los olores desagradables. La forma convexa, la suave pieza de ajuste facial interior, el clip nasal y las correas dobles ayudan a ajustarse a una amplia variedad de caras y las bandas trenzadas codificadas por colores ayudan a identificar rápidamente el nivel de protección.
Cualidades
Diseño de copa y carcasa robusto: Se adapta bien a rostros de diferentes formas y tamaños, mantiene adecuadamente la forma durante el uso y es resistente a la deformación
3M™ Válvula Cool Flow™ La válvula Cool Flow disminuye la acumulación de calor para proporcionar a los trabajadores una protección confortable, incluso en ambientes cálidos o húmedos
Correas con código de colores: Nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con códigos de colores
FFP2 - Protección fiable y eficaz contra gas ozono y proporciona alivio frente a niveles molestos de gas ácido (por debajo del valor umbral límite, TLV)
Las bandas trenzadas están coloreadas para una fácil identificación: azul para FFP2
Aplicaciones
La Mascarilla desechable especializada 3M™ 9926 ofrece una protección respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica contra polvo, niebla y niveles molestos de gas ácido.