9913 MASCARILLA FFP1 NR D S/VALVULA
3M™ Mascarillas para partículas especiales serie 9900
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:9913
Rubix:798227048000
fabricante:7000034740
EAN:04046719381920

Documentos
Detalles de producto : 9913 MASCARILLA FFP1 NR D S/VALVULA
Diseño de copa y carcasa robusto: Se adapta bien a rostros de diferentes formas y tamaños, mantiene adecuadamente la forma durante el uso y es resistente a la deformación.
Capa de carbono: Ofrece protección contra niveles molestos de vapores orgánicos (por debajo del valor umbral límite, TLV), correas con código de colores, nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con código de colores - amarillo: FFP1 según EN 149:2001+A1:2009.
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M.
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M.
Correas con código de colores: Nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con códigos de colores - azul: FFP2 según EN 149:2001+A1:2009.
Diseño cómodo, liviano y separado del rostro.
Gracias a su forma convexa, el clip nasal y su diseño de dos tiras, se adapta a la perfección a una amplia variedad de tamaños de caras.
Capa de carbono: Ofrece protección contra niveles molestos de vapores orgánicos (por debajo del valor umbral límite, TLV), correas con código de colores, nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con código de colores - amarillo: FFP1 según EN 149:2001+A1:2009.
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M.
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M.
Correas con código de colores: Nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con códigos de colores - azul: FFP2 según EN 149:2001+A1:2009.
Diseño cómodo, liviano y separado del rostro.
Gracias a su forma convexa, el clip nasal y su diseño de dos tiras, se adapta a la perfección a una amplia variedad de tamaños de caras.
La Mascarilla desechable especializada 3M™ 9913 ofrece una protección respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica contra polvo, niebla y niveles molestos de gas ácido.
Cualidades
Diseño de copa y carcasa robusto: Se adapta bien a rostros de diferentes formas y tamaños, mantiene adecuadamente la forma durante el uso y es resistente a la deformación
Capa de carbono: Ofrece protección contra niveles molestos de vapores orgánicos (por debajo del valor umbral límite, TLV), correas con código de colores, nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con código de colores - amarillo: FFP1 según EN 149:2001+A1:2009
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M
Diseño cómodo, liviano y separado del rostro
Aplicaciones
La Mascarilla desechable especializada 3M™ 9913 ofrece una protección respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica contra polvo, niebla y niveles molestos de gas ácido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 216x130x130 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 258 g |
| Clase | ffp1 |
| Válvula | no |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,20 € Sin IVA
/ 20 unidades
124,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h