MUELA POLIFLEX PF ZY 2525 6 AR 120 GR

Muelas cilíndricas de afinado ZY POLIFLEX con aglomerante de goma GR

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:PF ZY 2525/6 AR 120 GR
Rubix:798895178000
fabricante:41249112
EAN:4007220145708
PFERD Poliflex® fine grinding point PF ZY 2525/6 AR 120 GR

Resumen técnico

Materialóxido de aluminio
Grano120
Diámetro de rueda25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA POLIFLEX PF ZY 2525 6 AR 120 GR


Las herramientas de afinado Poliflex® de aglomerante GR se fabrican con corindón puro rosa. El aglomerante GR es un aglomerante blando sobre base de elastómero. Es especialmente adecuado para el tratamiento de superficies de materiales de acero, acero Inox y resistente a los ácidos y metales no férricos y se caracteriza por un aspecto de amolado fino, brillante.
MUELA POLIFLEX PF ZY 2525 6 AR 120 GR

Información técnica


Atributos
Materialóxido de aluminio
Grano120
Diámetro de rueda25 mm
Anchura25 mm
Diámetro de varilla6 mm
5,62 € Sin IVA
/ unidad
6,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días