DISCO DE LAMINAS 967A CONICO 125 MM 60+

3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A

Ver información técnica

Referencias

3M:65055
Rubix:799222485000
fabricante:7100011144
EAN:05902658072574
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO DE LAMINAS 967A CONICO 125 MM 60+


Use el disco de láminas 967A 3M™ Cubitron™ II para mejorar sus tasas de corte y conseguir desbaste y homogeneización en un único paso gracias a su diseño de láminas flexibles.

Nuestros discos de láminas incluyen grano PSG 3M que proporciona una tasa de corte excepcionalmente elevada a baja presión. Este grano adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido.

Gracias a esto, los operarios pueden finalizar tareas exigentes, como desbaste de soldaduras, eliminación de óxido, desbaste de bordes, homogeneización y desbarbado, con menos fatiga.

El potenciador de lijado de los discos, activado por calor, los convierte en un producto excelente para todo tipo de metales. Este potenciador mantiene el disco refrigerado al trabajar en acero inoxidable y en metales sensibles al calor, como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación de los metales, así como el riesgo de que se produzcan grietas de tensión derivadas del calor.

Cuenta con un resistente soporte de diseño único, de peso Y y poliéster-algodón, que presenta un desgaste uniforme y controlado, sin que la superficie quede roma o lisa prematuramente. Esto permite a los operarios obtener más resultados con un único disco.

Los discos de láminas son discos de desbaste tridimensionales, formados por varias capas superpuestas de láminas con refuerzo de fibra y revestimiento abrasivo que salen de un cabezal central. A medida que las capas superpuestas de láminas se van desgastando, van continuamente dejando al descubierto mineral abrasivo fresco para un corte rápido e uniforme, a la vez que la amortiguación de las láminas crea un acabado suave.

En condiciones normales, nuestros discos de láminas generarán un acabado un grado más fino que el acabado de un disco de fibra del mismo grano de cual

Cualidades

Se utiliza para pulir soldaduras, desbarbado, eliminación de óxido, pulido y pulido de bordes

Aplicaciones

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia con grano PSG 3M;La temperatura de funcionamiento baja reduce la decoloración y oxidación de los metales, así como las grietas de tensión derivadas del calor;Los discos de láminas ejecutan desbaste y acabado en un único paso, por lo que pueden sustituir a muelas rígidas y discos de fibra;El soporte resistente de peso Y y poliéster-algodón proporciona desgaste regular y controlado permitiendo su pleno uso en aplicaciones con presión baja a media-alta;El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)135x130x130 mm
Peso con embalaje1014 g
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicaciónacabado
Grano60
7,00 € Sin IVA
/ unidad
8,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días