Referencias
Pferd Tools:PFC 115 Z 50 SGP STRONG STEEL
Rubix:798252520000
fabricante:67788115
EAN:4007220777879






Detalles de producto : PFC 115 Z 50 SGP-STRONG/22,23
Disco abrasivo de láminas POLIFAN, corindón de circonio STRONG, convexo
Z SGP STRONG STEEL
Características: con láminas de corindón de circonio (Z), ejecución constante agresiva, unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Por medio de láminas largas y compactas, se logra una agresividad de rectificado constante hasta el último grano abrasivo, con la máxima vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero. Adecuado para el mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado.
Z SGP STRONG STEEL
Características: con láminas de corindón de circonio (Z), ejecución constante agresiva, unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Por medio de láminas largas y compactas, se logra una agresividad de rectificado constante hasta el último grano abrasivo, con la máxima vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero. Adecuado para el mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado.
POLIFAN PFC 115 Z50 SGP STRONG STEEL
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Forma | conico |
| Grano | 50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,12 € Sin IVA
/ unidad
17,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días