DISCO DE LAMINAS 1169F CONICO T29 125X22,23 MM 80+ CUBITRON 3
3M™ Cubitron™ 3 Disco de láminas 1169F
Ver información técnicaReferencias
3M:7100379232
Rubix:799328062000
fabricante:7100379232
EAN:00068060117724



Detalles de producto : DISCO DE LAMINAS 1169F CONICO T29 125X22,23 MM 80+ CUBITRON 3
El disco de láminas 3M™ Cubitron™ 1169F de rendimiento prémium es un disco abrasivo versátil y de larga duración que ofrece todas las ventajas que se esperan de un disco de láminas, como adaptabilidad y facilidad de uso con menor riesgo de dejar marcas indeseadas. Gracias al grano PSG 3M (ahora rediseñado con lados curvos) y una base de poliéster duradera, el disco de láminas 3M™ Cubitron™ 3 1169F, sobre acero al carbono, elimina hasta un 49 % más de material en total que el disco de láminas 3M™ Cubitron™ II 969F de grano 40+ y hasta un 66 % que el disco de láminas 3M™ 769F de grano 40+. Se mantiene firme en aplicaciones con presión de media a alta, como biselado, desbaste de soldaduras, desbarbado y trabajo sobre bordes y contornos. Además, el acabado que deja lo convierte en una opción excelente para aplicaciones como matizado y preparación de superficies. El disco de láminas 3M™ Cubitron™ 1169F presenta el nuevo grano PSG 3M rediseñado con lados curvos que se fractura continuamente en forma de puntas afiladas que cortan limpiamente el metal, a diferencia de los abrasivos tradicionales que tienden a arar el sustrato. Este proceso de fractura contribuye a la duración extremadamente larga del disco de láminas 3M™ Cubitron™ 3 1169F con un nivel de corte elevado y mantenido a lo largo de toda la vida útil del disco. Aplicaciones • Desbaste de soldaduras • Desbaste suave • Biselado • Desbarbado • Matizado • Acabado • Preparación de superficies • Eliminación de calamina • Eliminación de salpicaduras de soldadura • Trabajos sobre bordes y contornos. Consejo técnico: En muchos casos, el disco de láminas 3M™ Cubitron™ 3 1169F permite desbastar y realizar el acabado en un solo paso, sin cambiar de abrasivo. Es así porque, en condiciones normales, el 1169F genera un acabado correspondiente a un grano más fino que el de un disco de fibra con el mismo grano. Aunque un disco de fibra corte más rápido, este disco de láminas puede eliminar pasos y los cambios de disco para ayudar a ahorrar tiempo.
El disco de láminas 3M™ Cubitron™ 1169F es uno de nuestros discos abrasivos de mayor rendimiento, hecho para ofrecer versatilidad y valor. Cuenta con grano PSG 3M rediseñado, ahora con lados curvos, dura más y corta más rápido que cualquier otro grano con forma específica, óxido de aluminio convencional o discos de láminas de zirconia y alúmina y, además, resulta fácil de usar y ofrece la larga vida útil que se necesita para un uso diario. Esta combinación imbatida de rendimiento y valor puede aumentar la productividad y ayudar a reducir el gasto total en abrasivos.
Cualidades
• Proporciona un rendimiento prémium duradero y versatilidad que aumentan la productividad.
• Contiene el nuevo grano PSG 3M, ahora rediseñado con lados curvos, que corta más rápido y dura más que el grano abrasivo convencional.
• Se ha demostrado que supera a los discos de láminas de zirconia y alúmina convencionales.
• Las láminas individuales se descomponen de modo que exponen mineral renovado para mantener el nivel de corte constante durante la vida útil del disco.
• Ideal para usar sobre acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones termosensibles.
• Abarca una amplia gama de aplicaciones, desde desbaste y biselado de soldaduras hasta preparación de superficies, desbarbado, matizado, acabado, eliminación de salpicaduras de soldadura y trabajo sobre bordes y contornos.
Aplicaciones
• Biselado de bordes
• Eliminación de soldaduras y acabado
• Homogeneización
• Lijado de soldaduras
• Preparación de pintura
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días