Referencias
3M:65025
Rubix:798329215000
fabricante:7000104458
EAN:5902658072895

Detalles de producto : 65025 DISCOS LAM 566A CONICOS
Use el disco de láminas 3M™ 566A, que se caracteriza por un compuesto de alúmina-circonio que aporta una durabilidad y una potencia de corte superiores a las de la alúmina por sí sola. Nuestros discos 566A, que se deben usar con una radial, permiten amolar y desbastar en un solo paso.
El resistente soporte tipo Y, compuesto por una mezcla de algodón y poliéster, aporta flexibilidad y permite un corte rápido en aplicaciones de desbaste y acabado a presión entre media y alta.
El resistente soporte tipo Y, compuesto por una mezcla de algodón y poliéster, aporta flexibilidad y permite un corte rápido en aplicaciones de desbaste y acabado a presión entre media y alta.
Cualidades
Para trabajos de desbaste a media presión, de eliminación de pequeñas soldaduras, de acabado y de preparación de superficies.
Aplicaciones
Los discos 566A se deben usar con una radial y permiten amolar y desbastar en un solo paso.;La alúmina-circonio se autoafila y su durabilidad y potencia de corte son mayores que las de la alúmina por sí sola.;Su resistente soporte tipo Y, compuesto por una mezcla de algodón y poliéster, aporta flexibilidad y permite un corte rápido en aplicaciones de desbaste y acabado con una presión entre media y alta.;El rápido cambio de disco simplifica los cambios y no requiere de herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 81,97 g |
|---|---|
| Diámetro | 115 mm |
| Diámetro de escariado | 22 mm |
| Grano | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,77 € Sin IVA
/ unidad
4,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días