Referencias
Tyrolit:668635
Rubix:799305061000
EAN:9003176686352

Detalles de producto : DISCO LAMINAS INCLINADO 125X22,2 A60 PREMIUM ACERO
El disco de plato PREMIUM para acero es una herramienta profesional versátil que se puede utilizar para trabajos de amolado universal. Con este disco se obtienen acabados perfectos en acero y también los mejores resultados en amolado plano / de borde y desbarbado. Para amoladoras angulares. Los discos se caracterizan por un mecanizado rápido y un resultado de amolado uniforme, amolan en frío y causan menos ruido. Los discos tienen un soporte de baquelita que tiene la ventaja de no gastarse por la abrasión y no dejar rastros en la pieza de trabajo. Su composición es de hierro libre de azufre y cloro (Fe, S y Cl 0,1 %). Superficie de amolado oblicua para amolado superficial. Hoja de lijado con corindón normal para el amolado de acero y hierro fundido. Para eliminar el óxido, lacados y pintura. También es adecuado para metales no ferrosos, plásticos y madera. El soporte consiste es de fibra de vidrio estable y por lo tanto es extremadamente adecuado para amoladoras angulares potentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Diámetro | 125 mm |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Forma | 27a |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,43 € Sin IVA
/ unidad
5,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días