CINTA ENMASCARAR 101E24 24 MM X 50 M


3M™ Cinta de Enmascarado 101E

Referencias
3m:101E24
rubix:798631713000
fabricante:7100135737
ean:04054596679115
Resumen técnico
Anchura24 mm
Longitud50 m
ColorOtros
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 101E24 24 MM X 50 M


Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)
La cinta de enmascarado 101E es una cinta de papel crepé suave y multiusos. Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)

Cualidades

Adecuada para numerosas aplicaciones profesionales. Conformable para hacer curvas Temperatura ambiente Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C

Aplicaciones

Aplicaciones de pintura a corto plazo a temperatura ambiente de uso general

Información técnica


Atributos
Anchura24 mm
Longitud50 m
ColorOtros
Grosor0.12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,08 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h