CINTA DOBLE CARA TEJIDO 25 MM X 25 M


Cinta de tela de doble cara

Referencias
spartex:886657
rubix:799060302000
ean:3660338400605
Resumen técnico
Anchura25 mm
Longitud25 m
Grosor0.18 mm

Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA TEJIDO 25 MM X 25 M


Cinta de doble cara de uso general con soporte de tejido PET. La cinta está recubierta por ambas caras con un sistema de fusión en caliente a base de caucho sintético, con un soporte de papel siliconado marrón claro.

Cualidades

Alta adherencia. Rasgable a mano. Efecto colchón para superficies rugosas o irregulares. Temperatura de uso: de -20°C a +70°C (soporta periodos más cortos de hasta 65°C).

Aplicaciones

Fijación permanente de moquetas. Fijación permanente de revestimientos de suelos. Arranque del núcleo de telas, películas, láminas y bandas de papel. Fijación de extremos de telas, películas, láminas y papeles. Adecuado para aplicaciones generales de pegado grueso y montaje.

Información técnica


Atributos
Anchura25 mm
Longitud25 m
Grosor0.18 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,30 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h