Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA 51977 50MT X 50MM TESAFIX
tesa® 51977 es una doble cara blanca consistente en un soporte de PP con adhesivo acrílico modificado.
tesa® 51977 se caracteriza por:
* Excelente combinación de un alto tack y buena adhesión.
* Buena adhesión incluso en materiales críticos como PP, PE y superficies rugosas.
* Buena resistencia a la temperatura e idóneo para el exterior.
Cualidades
* An excellent combination of a high initial tack and adhesion level * A secure bond even on critical materials such as PP and PE and rough surfaces * A good temperature resistance
Aplicaciones
* Montaje de moquetas y perfiles.
* Montaje de materiales decorativos y displays.
* Montaje de señales.