Referencias
Tesa:51570 50M 25MM TRANSPARENT
Rubix:798971262000
fabricante:51570-00002-00
EAN:4005800114724


Resumen técnico
| Anchura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | tejido no tejido (soporte), caucho sintético (adhesivo) |
Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA FIBRA S/TEJER 50 MT X 25 MM 5170
Cinta de doble cara con soporte de fibra sin tejer. Usada para montaje permanente de materiales de metal y plástico, por ejemplo aluminio, PS, PP o ABS. La gruesa capa de adhesivo adhiere bien sobre superficies irregulares y tiene un tack inicial alto.
Aplicaciones
Cinta de montaje de uso general.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24442,1 g |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Longitud | 50 m |
| Material | tejido no tejido (soporte), caucho sintético (adhesivo) |
| Grosor | 0.11 mm |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta de doble cara |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,44 € Sin IVA
/ unidad
6,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días