39.5,5H LLAVE MIXTA CORTA 5,5 MM

39 - Llaves mixtas cortas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:39.5,5H
Rubix:798529835000
fabricante:39.5.5H
EAN:3148510998664
brand logo

Resumen técnico

Apertura5.5
Longitud84 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 39.5,5H LLAVE MIXTA CORTA 5,5 MM


• Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 17 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CORTA 6 CARAS 5,5MM

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)82x10x5 mm
Peso con embalaje12 g
Apertura5.5
Longitud84 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
10,48 Sin IVA
/ unidad
12,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días