Referencias
Beta Tools:388 15
Rubix:798165117000
fabricante:003880015
EAN:8014230076096

Documentos
Detalles de producto : 388 15-TENAZAS CURVATUBOS PARA TUBOS
Tenazas curvatubos para tubos de pared fina en cobre, aleación ligera y acero dulce
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 438x160x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1300 g |
| Apertura | 15 |
| Longitud | 465 mm |
| Diámetro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,78 € Sin IVA
/ unidad
135,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
