Referencias
Beta Tools:90AS 3/8X7/16
Rubix:798164985000
fabricante:000900212
EAN:8014230024127



Documentos
Detalles de producto : 90AS 3/8X7/16-LL DE ESTRELLA ACODADAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 63 g |
| Apertura | 3/8x7/16 |
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 € Sin IVA
/ unidad
15,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
