135A.18 LLAVE GRIFA pAMERICANAp 90º
135A - Llaves modelo "americano" 90° - Aleación ligera
Ver información técnicaReferencias
Facom:135A.18
Rubix:798530357000
EAN:3148516977847



Detalles de producto : 135A.18 LLAVE GRIFA pAMERICANAp 90º
• Capacidad: 0 --> 76 mm ; 0 --> 2"1/2.
• Cuerpo de aleación ligera.
• Mandíbulas forjadas de acero tratado.
LLAVE MODELO AMERICANO 90 18P
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1455 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 462x175x42 mm |
| Peso con embalaje | 1498 g |
| Apertura | 60 mm |
| Longitud | 450 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,99 € Sin IVA
/ unidad
179,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días