Referencias
Bahco:144
Rubix:798210283000
EAN:7314150008902

Documentos
Detalles de producto : 144
Mango cómodo con funda de plástico. Mejor agarre gracias a los dientes patentados tratados por alta inducción progresiva. Mejor accesibilidad gracias a las mandíbulas estrechas. Acabado negro, acero aleado de alto rendimiento tratado anticorrosión. Capacidad de agarre hasta 127 mm (5") y apertura de las mandíbulas hasta 160 mm (6 1/3"). Diseño optimizado con mandíbulas más estrechas para una mejor accesibilidad. Dientes progresivos patentados para un mejor agarre. Acero altamente aleado, tratado anticorrosión, con dientes templados por inducción. DIN 5234
Swedish model pipe wrench, jaw opening 110 mm
Cualidades
Comfortable plastic sleeved handle|Better grip from the patented progressive high induction hardened teeth|Better accessibility with the narrow jaws|Black finish, anti-corrosion treated high performance alloy steel
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5365 g |
|---|---|
| Apertura | 110 mm |
| Longitud | 722 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,55 € Sin IVA
/ unidad
245,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días