Referencias
Beta Tools:34 175
Rubix:798162713000
fabricante:000340003
EAN:8014230020211

Documentos
Detalles de producto : 34 175-CORTAFRIOS PLANOS 25MM
Cortafríos planos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 213 g |
| Longitud | 175 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Peso | 213 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,89 € Sin IVA
/ unidad
24,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
