Referencias
Beta Tools:1702N/PM 50
Rubix:798170401000
fabricante:017020105
EAN:8014230390598

Documentos
Detalles de producto : 1702N/PM 50-CINCEL CON MANGO PROTECTOR
Cincel de corte extraplano con mango protector
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 315x90x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 600 g |
| Longitud | 245 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Peso | 600 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,63 € Sin IVA
/ unidad
33,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
