Referencias
Gedore:25 V 9
Rubix:798174689000
fabricante:6194850
EAN:4010886619483

Detalles de producto : 6194850 25 V 9 - LLAVE DE VASO CUADRADO 9 MM
Llave de vaso cuadrada
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Modelo macizo acodado con cabeza especialmente profunda para pernos salientes. Con esfera para cabezas de tornillos extrapuntiagudas.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Modelo macizo acodado con cabeza especialmente profunda para pernos salientes. Con esfera para cabezas de tornillos extrapuntiagudas.
Socket wrench 9 mm Solid pattern with extra deep socket GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 126 g |
|---|---|
| Apertura | 9 |
| Longitud | 160 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
