31.12X13 LLAVE FIJA EXTRAPLANA METRICA

31 - Llaves fijas "extra-finas" métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:31.12X13
Rubix:798530530000
EAN:3148510970400
brand logo
Resumen técnico
Apertura12x13
Longitud209.5 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31.12X13 LLAVE FIJA EXTRAPLANA METRICA


• Llaves fijas "extra-finas": 30 % más finas que una llave fija clásica = acceso máximo. • Indispensable para los accesos difíciles y las contratuercas. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA EXTRAFINA 12X13MM

Información técnica


Atributos
Peso neto86 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)215x35x5 mm
Peso con embalaje86 g
Apertura12x13
Longitud209.5 mm
Tipollave plana
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días