Referencias
Beta Tools:99SQ 50-80
Rubix:798163894000
fabricante:000990250
EAN:8014230084404

Documentos
Detalles de producto : 99SQ 50-80-LL DE GANCHO ARTICULADAS
Llaves de gancho articuladas con nariz para tuercas
Cualidades
llaves de gancho articuladas para tuercas
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 371,5 g |
| Longitud | 282 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 377 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,93 € Sin IVA
/ unidad
51,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
