LLAVE INGLESA M/LATERAL 300 MM 12 PUL
Llave ajustable de moleta lateral forjada en acero CrV / 6464
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bellota:6464-12
Rubix:798500006000
EAN:8414299114379
Documentos
Detalles de producto : LLAVE INGLESA M/LATERAL 300 MM 12 PUL
Llave ajustable de moleta lateral, forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas y delgadas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de los tornillos en lugares de difícil acceso. Bocas rectificadas para un mayor ajuste, sistema de moleta lateral con husillo protegido sin holguras para una mayor precisión y ajuste. Mango en doble T para una mayor transmisión de fuerza en el apriete. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen UNE 16-532. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal donde se requiera una mayor precisión de ajuste y/o trabajos de sujeción. Patentada UN 167063.
Llave Ajustable Moleta Lateral / 6464-12
Cualidades
Resistente al desgaste. Llave ajustable irrompible, forjada en acero al cromo vanadio.
Bocas largas y delgadas para llegar a lugares de dificil acceso. Ajuste suave y sin holguras para una mayor precisión de ajuste con la tuerca. Patentada UN 167063.
Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen UNE 16-532.
Bocas largas y delgadas para llegar a lugares de dificil acceso. Ajuste suave y sin holguras para una mayor precisión de ajuste con la tuerca. Patentada UN 167063.
Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen UNE 16-532.
Aplicaciones
Taller
Información técnica
Atributos
| Longitud | 310 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,05 € Sin IVA
/ unidad
62,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

