43.7X9 LLAVE PARA TUBERIA CON MEMBRANA
43 - Llaves para tubería rectas con membrana métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:43.7X9
Rubix:798529726000
EAN:3148511021002



Detalles de producto : 43.7X9 LLAVE PARA TUBERIA CON MEMBRANA
• Llaves para tubería con membrana: la cabeza es reforzada por la membrana que permite aprietes/aflojes potentes. Ejemplos: manguitos de frenos, tuerca de inyector. • La membrana retiene también la llave en la tuerca. • Mango corto para una mejor maniobrabilidad. • Dimensiones métricas: de 7 a 19 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE TUBERIA CON MEMBRANA 7X9MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 130x20x10 mm |
| Peso con embalaje | 48 g |
| Apertura | 7x9 |
| Longitud | 124 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días