368-170 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST (
3-key HOLTEST interior micrometers without ring and without blind hole extension - Series 368
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:368-170
Rubix:798321121000
EAN:4946368517247




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 50 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 63 mm |
| Profundidad de medición estándar | 163 mm |
Documentos
Detalles de producto : 368-170 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST (
Reading up to 12 mm: 0.001 mm, above 12 mm: 0.005 mm. Measuring surfaces 2-6 mm: Carbide 6-12 mm: Tungsten carbide coated with tin 12-300 mm: Tempered steel coated with tin. Cone: Tungsten carbide. Measuring spindle: 0.5 mm. Supplied with case, key. Analogue. Metric unit of measurement. Depth without extension: 105 mm. Dimensions: L1 105 mm; L2: 150 - 163 mm; a: 0.3 mm; b: 17 mm; c: 14 mm.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 50 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 63 mm |
| Profundidad de medición estándar | 163 mm |
| Profundidad de medición con extensión | 105 mm |
| Dim. A | 0.3 mm |
| Caja | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,00 € Sin IVA
/ unidad
739,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días