468-172 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 7
Micrometer
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:468-172
Rubix:798321102000
EAN:4946368563046




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 75 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 88 mm |
| Dim. A | 5.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 468-172 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 7
Digital 3-Point Internal Micrometer 75-88mm, IP65, TIN
Cualidades
•Give you excellent durability and impact resistance
•They also have excellent resistance against water and dust
•Read measurements easily
•They also have excellent resistance against water and dust
•Read measurements easily
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 75 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 88 mm |
| Dim. A | 5.8 mm |
| Caja | si |
| Graduación | 0.001 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1578,00 € Sin IVA
/ unidad
1909,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días