468-171 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 6
Micrometer
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:468-171
Rubix:798321103000
EAN:4946368563039




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 62 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 75 mm |
| Dim. A | 5.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 468-171 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 6
Digital 3-Point Internal Micrometer 62-75 mm, IP65, TIN
Cualidades
•Give you excellent durability and impact resistance
•They also have excellent resistance against water and dust
•Read measurements easily
•They also have excellent resistance against water and dust
•Read measurements easily
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 62 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 75 mm |
| Dim. A | 5.8 mm |
| Caja | si |
| Graduación | 0.001 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1565,00 € Sin IVA
/ unidad
1893,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días