468-173 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 8
Micrometer
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:468-173
Rubix:798321101000
EAN:4946368563053




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 87 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
| Dim. A | 5.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 468-173 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 8
Digital 3-Point Internal Micrometer 87-100 mm, IP65, TIN
Cualidades
•Give you excellent durability and impact resistance
•They also have excellent resistance against water and dust
•Read measurements easily
•They also have excellent resistance against water and dust
•Read measurements easily
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 87 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
| Dim. A | 5.8 mm |
| Caja | si |
| Graduación | 0.001 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1596,00 € Sin IVA
/ unidad
1931,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días