368-161 MICROMETRO DE INTERIORES DE TRES CONTACTOS HOLTEST (
Micrometro de interiores de tres contactos holtest
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:368-161
Rubix:798321129000
EAN:4946368517155




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 6 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 8 mm |
| Profundidad de medición estándar | 104 mm |
Documentos
Detalles de producto : 368-161 MICROMETRO DE INTERIORES DE TRES CONTACTOS HOLTEST (
Son micrómetros internos de tres puntos y dos puntos métricos que le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetro individual. Las clavijas de medición revestidas de titanio ( rango 6 mm) le ofrecen una durabilidad excelente y resistencia a los impactos. El micrómetro de tres puntos ( rango 6 mm) permite una medición estable mediante centraje automático. Sin aros de ajuste o extensiones.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 6 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 8 mm |
| Profundidad de medición estándar | 104 mm |
| Profundidad de medición con extensión | 59 mm |
| Digital | no |
| Caja | si |
| Graduación | 2.5 mm |
| Error admisible | 0.002 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,00 € Sin IVA
/ unidad
493,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días