Referencias
Beta Tools:1595 1000
Rubix:798161315000
fabricante:015950100
EAN:8014230088266

Documentos
Detalles de producto : 1595 1000-SARGENTOS DE APRIETE
Sargentos de apriete
Cualidades
sargentos de apriete
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1128x180x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3602 g |
| Sujeción | 1000 mm |
| Carril | 1000 mm |
| Proyección | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,23 € Sin IVA
/ unidad
152,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
