Referencias
Beta Tools:1591 600
Rubix:798161284000
fabricante:015910060
EAN:8014230179049

Documentos
Detalles de producto : 1591 600-SARGENTOS
Sargentos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 740x215x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2080 g |
| Sujeción | 600 mm |
| Carril | 600 mm |
| Proyección | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,43 € Sin IVA
/ unidad
62,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
