CORTAFRIO NERVADO DE 25X150 262A.25

262A - Cortafríos nervados, cabeza redonda

Ver información técnica

Referencias

Facom:262A.25
Rubix:798501242000
EAN:3148516623898
brand logo

Resumen técnico

Longitud260 mm
Anchura260 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORTAFRIO NERVADO DE 25X150 262A.25


• Cortafríos forjados, con cantos redondeados para un mejor agarre manual. • Cabeza cilíndrica para un impacto más seguro. • Dureza del filo: 57 a 59 HRc. • Ángulo del filo: 60°. • Presentación: cincado.
CORTAFRIO NERVADOCABEZA REDONDA 250 MM

Cualidades

Cinceles forjados con bordes redondeados para un mejor agarre.
Cabezal redondo para un impacto más seguro.

Información técnica


Atributos
Peso neto563 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)250x29x20 mm
Peso con embalaje567 g
Longitud260 mm
Anchura260 mm
Peso500 g
Tipo885
Mangosin
25,19 Sin IVA
/ unidad
30,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días