Referencias
Gedore:95-253
Rubix:798174205000
fabricante:8699020
EAN:4010883869904

Detalles de producto : 8699020 95-253 - CINCEL DE MECANICO 250X23X13 MM
Conforme a la DIN 6453
De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud y revenido cuidadosamente
Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
Superficie de trabajo pulida y lacada
* fuera de norma
De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud y revenido cuidadosamente
Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
Superficie de trabajo pulida y lacada
* fuera de norma
Flat cold chisel 250x23x13 mm Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Peso | 500 g |
| Mango | chromium-molybdenum-vanadium steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,49 € Sin IVA
/ unidad
17,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días