Referencias
Beta Tools:32 4
Rubix:798161120000
fabricante:000320125
EAN:8014230020174

Documentos
Detalles de producto : 32 4-GRANETE 125MM
Granete
Cualidades
Chrome-plated chisels
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 59 g |
| Longitud | 125 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Peso | 59 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € Sin IVA
/ unidad
10,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
