Referencias
Beta Tools:35 150
Rubix:798164955000
fabricante:000350003
EAN:8014230020242

Documentos
Detalles de producto : 35 150-CORTAFRIOS PLANOS, TIPO NERVADO
Cortafríos planos tipo nervado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 157 g |
| Longitud | 150 mm |
| Anchura | 11.5 mm |
| Peso | 157 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,09 € Sin IVA
/ unidad
20,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
