8698640 95-125

95 Cincel de mecánico

Ver información técnica
Referencias
Gedore:95-125
Rubix:798174199000
fabricante:8698640
EAN:4010883869867
brand logo
Resumen técnico
Longitud125 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8698640 95-125


Conforme a la DIN 6453
De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud y revenido cuidadosamente
Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
Superficie de trabajo pulida y lacada
* fuera de norma
Flat cold chisel 125x14x9 mm Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Longitud125 mm
Anchura15 mm
Peso100 g
Mangochromium-molybdenum-vanadium steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,46 Sin IVA
/ unidad
10,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días