Referencias
Beta Tools:35 300
Rubix:798164958000
fabricante:000350006
EAN:8014230020273

Documentos
Detalles de producto : 35 300-CORTAFRIOS PLANOS, TIPO NERVADO
Cortafríos planos tipo nervado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 767,5 g |
| Longitud | 300 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Peso | 767.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € Sin IVA
/ unidad
61,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
