Referencias
Beta Tools:32 3
Rubix:798161119000
fabricante:000320100
EAN:8014230020167

Documentos
Detalles de producto : 32 3-GRANETE 100 MM
Granete
Cualidades
Chrome-plated chisels
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30,4 g |
| Longitud | 100 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Peso | 30.4 g |
| Mango | hexagonal steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,72 € Sin IVA
/ unidad
8,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
