BOTAPASADOR LARGO DE 5 248.5

248 - Botapasadores monobloque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:248.5
Rubix:798441241000
EAN:3148511593004
brand logo

Resumen técnico

Diámetro5 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTAPASADOR LARGO DE 5 248.5


• Cuerpo octagonal,, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 55 HRc. • Acabado cincado.
BOTAPASADORES MONOBLOQUE 5MM

Cualidades

tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 55 hrc.

Aplicaciones

permite extraer un elemento de sujeción mecánico como un pasador.

Información técnica


Atributos
Peso neto66 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x10x10 mm
Peso con embalaje65 g
Diámetro5 mm
Longitud150 mm
Mangosin
Peso65 g
10,52 € Sin IVA
/ unidad
12,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días