Referencias
Bahco:SB-3732-2-125
Rubix:798185140000
EAN:7314151847869

Detalles de producto : SB-3732-2-125 BOT.PROT.2 125
Punzón para clavos con mango de plástico. Acabado: superficie de acero completamente pulida, cromado de alto brillo. Material: vanadio extra. Empaquetado individualmente en blister.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Diámetro | 2 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Peso | 60 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,33 € Sin IVA
/ unidad
6,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
