Referencias
Gedore:570020
Rubix:798176972000
fabricante:4544350
EAN:4017981570206

Detalles de producto : 4544350 570020 - BOTADOR CON ASA 20 MM
Acero especial. Cuerpo acabado en pintura azul Gedore y zona de corte pulida. Ha sido sometido a tratamiento térmico. Adecuado para estampar piezas de goma o plástico según el diámetro específico.
Arc punch 20 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 315 g |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 0.315 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,24 € Sin IVA
/ unidad
25,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días