BOTACLAVO CON VAINA - DIAM.3MM SLS

247.GSLS - Saca clavos con fundas - SLS

Ver información técnica

Referencias

Facom:247.G3SLS
Rubix:798894220000
EAN:3662424051623
brand logo

Resumen técnico

Diámetro10 mm
Longitud185 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTACLAVO CON VAINA - DIAM.3MM SLS


• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental. • La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta. • Cabeza tratada 36 - 44 HRc. • Punta tratada 52 - 60 HRc.
247.GSLS - SACA CLAVOS CON FUNDAS - SLS | 247.G3SLS

Información técnica


Atributos
Diámetro10 mm
Longitud185 mm
Peso0.125 g
29,24 € Sin IVA
/ unidad
35,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días